制御機器 :「BOXE」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載。JetPack 4.6.2プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4。WIFI/Bluetooth 拡張可能 (M.2 E-KEY 2230)
寸法(mm)210×164.2×59
電源(V)12-24DC入力
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー32GB LPDDR4 オンボード
ディスプレイHDMI×1、DP×1
使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3)
入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12~24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1
関連資料カタログ(0.29MB)
動作温度範囲(℃)-10~55(空流有)
ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)
1台
¥849,800
税込¥934,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson Xavier NX搭載
JetPack 4.6.0プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2
HDMI入力対応
LTE、WIFI機能拡張可能
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー8GB LPDDR4
ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力)
使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP
入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~55(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
1台
¥459,800
税込¥505,780
10日以内出荷
NVIDIA(R) Jetson AGX OrinTM。PoE/PSE GbE LAN×12。10G LAN×1、ギガLAN×1。マルチ拡張: M.2 E キー / M.2 B キー / M.2 M キー。CANBus/COM/DIO
寸法(mm)264.76×184.00×93.30
質量(kg)(全体)5.5
取付壁掛けキット
インターフェースディスプレイ:HDMI 2.0用HDMIタイプA×1
動作温度-4°F ~ 122°F (-20℃ ~ 50℃、エアフロー 0.5 m/s)
保管温湿度範囲-40°F~158°F(-40℃~70℃)、5~95%@40℃※結露なきこと
使用CPU8コアARM v8.2 64ビットCPU、2MB L2 + 4MB L3
耐衝撃性50G ピーク加速
OSサポート:Linux (NVIDIA Jetpack 5.0 以降)
各種認証CE/FCCクラスA
インジケータ電源LED×1
イーサネット対応GbE PoE/PSE (802.3af/at、最大:120W) 用、RJ-45 x 12 10G LAN 用、RJ-45 x 1 ギガ LAN 用 RJ-45 x 1
正味質量(kg)4.5
NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載。JetPack 4.6.2プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4。Wifi拡張モデル
寸法(mm)210×164.2×59
電源(V)12-24DC入力
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー32GB LPDDR4 オンボード
ディスプレイHDMI×1、DP×1
使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3)
入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12~24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1
関連資料カタログ(0.29MB)
動作温度範囲(℃)-10~55(空流有)
ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)
1台
¥879,800
税込¥967,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson NANO搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。Wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
入出力USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
NVIDIA Jetson Xavier NX搭載。JetPack 4.6.0プリインストール済。ファンレス設計。GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2。HDMI入力対応。wifi拡張モデル
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー8GB LPDDR4
ディスプレイHDMI×1(出力)、HDMI×1(入力)
使用CPU6-core NVIDIA Carmel ARM(R) v8.2 64-bit CP
入出力USB3.2 Gen1×4、USB Micro×1(OSイメージ書き込み用)、RS-232/485/CANBUS ×1、DIO 13bit ×1、ギガLAN×1、ギガPoE PSE LAN×2、HDMI×2、電源ボタン×1
関連資料カタログ(0.37MB)
動作温度範囲(℃)-15~55(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA×1(2.5インチHDD/SSD(データ用))
1台
¥489,800
税込¥538,780
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。