絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MURATA(村田製作所)(445)
  • YAGEO(224)
  • VISHAY(74)
  • TDK(69)
  • KEMET(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • Texas Instruments(33)
  • 京セラ(32)
  • ABRACON(24)
  • DiodesZetex(23)
  • RS PRO(21)
  • nexperia(20)
  • マルヤス電業(19)
  • EPCOS(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • IQD(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 東芝(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「PF-01」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1Vonsemi
13,980税込15,378
1セット(3000個)
翌々日出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
199税込219
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = FXLP実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 5寸法 = 2 x 1.25 x 1mm低レベル出力電流 Max = 2.6mA高レベル出力電流 Max = -2.6mA伝播遅延テスト条件 = 30pF動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1 V動作温度 Min = -40 ℃電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74onsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー入力タイプ = CMOS出力タイプ = CMOS1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74HC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmMM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5X onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5Xonsemi
1,198税込1,318
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 46.3 ns @ 30 pF高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S70ピン数 = 5論理回路 = LVCMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 2mmTinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemionsemi インバータ インバータ TTL 74onsemi
2,998税込3,298
1セット(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = TTL出力タイプ = シングルエンド1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74ACT寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4mmAC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mVonsemi
579税込637
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523Fピン数 = 2mV最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mmパワー消費 = 200mWON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X onsemionsemi インバータ インバータ NC7SV04P5Xonsemi
859税込945
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = なし最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S70ピン数 = 5論理回路 = LVCMOS寸法 = 2 x 1.25 x 1mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 1.25mmTinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
3,698税込4,068
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = 74HCロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = CMOS出力タイプ = LSTTL出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 201チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 7.5mm74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.4V, ESD9X3.3ST5Gonsemi
39,980税込43,978
1セット(8000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.4V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 102W最大ピークパルス電流 = 9.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mm自動車規格 = AEC-Q101pF低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,898税込3,188
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = TTL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm幅 = 7.6mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 14-Pin SOIC onsemionsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 14-Pin SOIConsemi
2,898税込3,188
1袋(55個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = OR入力タイプ = TTL出力タイプ = TTL極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 141チップ当たりのエレメント数 = 4最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm高さ = 1.5mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemionsemi HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIConsemi
2,798税込3,078
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : CMOS●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 220 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 6 Vmm●高さ : 2.4mm●高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC273A は● LS273 とピン配列が同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●コモンクロック入力とリセット入力を備えた 8 個の D フリップフロップで構成されています。各フリップフロップには●クロック入力の低 - 高遷移がロードされています。リセットは非同期でアクティブローです。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 264 FET または 66 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1Gonsemi
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi
6,798税込7,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm自動車規格 = AEC-Q101mWこのスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、自動挿入に最適な SOT-23 表面実装パッケージに収容されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
34,980税込38,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5論理回路 = HC寸法 = 3 x 1.5 x 1mm動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 1mm74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
4,898税込5,388
1セット(96個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = バイポーラ ショットキー TTL1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = VHC寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 5.1mm74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.5V, ESD9B5.0ST5Gonsemi
24,980税込27,478
1セット(8000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 12.5V最小ブレークダウン電圧 = 5.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 0.3W最大ピークパルス電流 = 12.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm自動車規格 = AEC-Q101pF低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ 74 onsemionsemi インバータ インバータ 74onsemi
2,298税込2,528
1袋(55個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
6,898税込7,588
1セット(75個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 7V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 600mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 7V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin 600mVonsemi
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 7Vパッケージタイプ = SOT-23ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3mV最大ダイオードキャパシタンス = 1pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.11mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.11mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. RF帯スイッチングダイオード、ON Semiconductor. HF、RF、マイクロ波の混合及び検出用途に最適なRF (無線周波数)ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74onsemi
2,498税込2,748
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = CMOS1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74AC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックレベルトランスレータ onsemi onsemiロジックレベルトランスレータ onsemionsemi
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 8ロジックタイプ = トランスレータmm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -3mA伝播遅延テスト条件 = 20pF最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.1 ns @ 20 pF動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 3.6 V動作温度 Min = -40 ℃MC100EPT26 は、 1 : 2 ファンアウト差動 LVPECL-LVTTL トランスレータです。LVPECL (正の ECL )レベルは +3.3V のみが使用されており、アースが必要です。EPT26 は、小型 8 リード SOIC パッケージと 1 : 2 ファンアウト設計で、密にパックされた基板で信号の低スキュー複製を必要とする用途に最適です。VBB 出力により、 EPT26 をシングルエンド入力モードで使用することができます。このモードでは、 VBB 出力は非反転バッファの場合は D0bar 入力に、反転バッファの場合は D0 入力に結び付けられます。使用する場合は、 0.01 uF のコンデンサを使用して VBB ピンをアースにバイパスする必要があります。標準伝搬遅延: 1.4 ns 最大周波数>: 275 MHz (標準 100 シリーズは温度補償付きです 動作範囲: VCC = 3.0 → 3.6 V ( GND = 0 V 入力のデフォルト状態を開きます 入力の安全クランプ 24 mA TTL 出力 Q 出力は、入力がオープンまたは VEE VBB 出力の場合、デフォルトで LOW になります
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
論理回路 = HCロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = Dタイプフリップフロップ出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 141チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4mmMM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP onsemionsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOPonsemi
3,898税込4,288
1セット(50個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = TTL出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4.5mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pf-51特集
おすすめ人気ランキング
制御機器