制御機器 :「tc 1.25 11s」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様出力安定度±5%
付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm
適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A
寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)
質量(g)165(ACアダプタのみ)
適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品
湿度(%RH)0~95
定格出力DC24V、0.62A(定格15W)
保存温度(℃)-40~85
使用電源AC100~200V 50/60Hz
プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)
リップル、ノイズ180mVp-p(max)
ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200
動作温度(℃)0~70
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。