制御機器 :「レーザー 測 長 器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1
アズワン品番65-7273-84
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。