電子部品(オンボード) (2) 検出・センサ (7) カテゴリ: 制御機器ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア 翌日出荷 から 7日以内出荷
Omron TL-N/TL-Q シリーズは、制限制御、計数制御、その他の用途( -N モデル)のあらゆるタイプの用途に対応する矩形標準近接センサです。これらのモデルには、DC 2 線モデル、DC 3 線モデル、及び AC 2 線モデルがあります。このセンサは、設置が簡単で、高速パルス発生器、高速回転制御などを実現します。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
TL-W標準平型誘導センサTL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。特長と利点2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.5mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7270-57
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 13 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:30.5mm●幅:18mm●奥行き:10mm アズワン品番 65-7301-76
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
TL-N;TL-Q標準誘導型センサTL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7356-81
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア 7日以内出荷 から 30日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 使用温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) センサー 誘導 電源電圧(V) DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保護回路 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収 検出物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 保存温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 温度の影響 -40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(ナット) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質(座金) 鉄(亜鉛メッキ) 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃 耐久:1000m/s2 、X、Y、Z各方向10回 残留電圧(V) (制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下 保存湿度範囲(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 電源の種類 直流3線式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります