制御機器 :「金属引き出し」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
タイプ金属筐体タイプ、コード引き出しタイプ
出力PNP出力/COM2(38.4kbps)
コード長さ(m)2
検出方式Time of Flight
方式TOF方式
検出距離白紙: 50~1500mm 黒紙: 50~1000mm
接続方式コード引き出しタイプ
検出距離(mm)白紙: 50~1500、黒紙: 50~1000
光源赤外レーザー (940 nm)
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。