制御機器 :「電圧変換器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m 質量(g)約550(個) 耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min 定格周波数(Hz)50/60 定格容量250pF 絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて) 使用環境屋内(気中) 使用周囲温度(℃)-20~+60 絶縁階級6号A(JEC1201) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

omron(オムロン)零相電圧検出装置
種類零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器のセット品 ケーブル長(m)3
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります