制御機器 :「小型ファン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様アラームなし
形状角形
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズMU
最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)
音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)
取付角寸法(mm)80
最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。