検出・センサ (1) 制御機器・PLC・リレー (59) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧 AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V 質量(g) パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む) 制御方式 ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 構造 IP66(前面部) 消費電力 AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V) 接続 専用ケーブル 最大2m 入力 【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A) 通信方式 RS-485(3線式) 接続台数:最大31台 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 寸法、仕様情報(0.59MB) 出力形式 ・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能) イベント種類 出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類 認定取得 CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) 当日出荷 から 56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g) 130(専用取付器具含む) シリーズ SDC形C1M 制御方式 1.オンオフ制御/2.PID制御 構造 IP66(前面部) パネルサイズ(mm) 48×48 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 指示方式 デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃) -10~55 消費電力(VA) 8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm) 48×48×65 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB) (0.59MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms) 50~500(設定にて変更可能)
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 31日以内出荷
質量(g) 約250(取付器具含む) 規格 JIS C 1602-1995 入力種類 ユニバーサル シリーズ SDC形C25 制御方式 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm) 48×96 制御出力 リレー 指示方式 デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃) 23±2 指示精度 ±0.3%FS±1digit イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力 機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms) 300
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 25日以内出荷
質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武) 当日出荷 から 25日以内出荷
材質 コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付 パネル取付形 質量(g) 約250 規格 EN61010-1、 EN61326-1 入力種類 ユニバーサル シリーズ R35 制御方式 オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧 電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm) 48×96 電源電圧(V) AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃) 23±2 消費電力(VA) 最大12 指示精度 ±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗 電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力 機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms) 100
高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 81日以内出荷
K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途 フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
調節計 azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 80日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武) 翌々日出荷 から 79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類 - ポート数 - 構造 - すきま標準 - 設定範囲 - ケーブル - コネクタ - 耐久性 - 伝送路 - 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2 ]) -
デジタル指示調節計 C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途 (共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm) 48×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源電圧(V) AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB)
デジタル指示調節計 C2Bシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途 (共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm) 96×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源 AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB)
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 30日以内出荷
モジュール型調節計EtherNetやRS-485などの高速通信に対応温度制御、ヒータ断線検出、立ち上がり時間改善など、精度と応答性が求められるプロセス制御に活用。
ハイブリッド記録計:SR azbil(旧:山武) 20日以内出荷
LCDデジタル表示搭載
シリーズ 100mmハイブリッド記録計6打点 電源 AC100~240V 付加機能 トレーサビリティ証明対応・SDカードプレバック機能
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 25日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g) 220 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台 制御出力2 なし
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 25日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 25日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g) 280 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 25日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他 追加処理:【1】なし、【2】UL対応品 質量(g) 280 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台 制御出力1 電圧パルス出力 制御出力2 電流出力
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 25日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g) 220 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 25日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他 追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし 質量(g) 280 電源 AC電源(AC100~240V) 接続 ねじ端子台
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.3%FSの高精度、サンプリング周期300msを実現、外乱に強い、安定した制御を実現。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。
簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 300 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.3s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 4組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.48MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.3%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 300 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.73MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武) 24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 約300(取付器具含む) 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式 トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力 最大12VA 出力点数 2~3点(機種による) 入力 ユニバーザル 入力点数 外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V) (定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度 ±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期 0.1s RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.74MB) イベント種類 PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
計装ネットワークモジュール NX スーパーバイザーモジュール azbil(旧:山武) 26日以内出荷
仕様 ●追加処理:検査成績書付き●リング接続:リング通信 種類 計装ネットワークモジュール 消費電力(W) 4以下(動作条件にて) 材質(ケース) 変性PPO樹脂 定格電源電圧 DC24V 通信方式 半2重 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V) 取付け方法 DINレール取り付け 伝送速度(bps) 最大115200 同期方式 調歩同期式 信号レベル RS-485に準ずる 耐電圧(V/min) AC500
デジタル指示調節計 C3Aシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他 トレーサビリティ証明対応 寸法(mm) 48×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源 AC電源(AC100~240V) 付加機能 【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB) 制御出力1 電流出力 制御出力2 なし
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付 DINレール取り付け 質量(g) 200以下 規格 - ポート数 - 消費電力(W) 4以下 制御方式 - 耐電圧 - 出力点数 4 パネルサイズ(mm) 30×100 通信方式 ノンリング通信 使用周囲温度(℃) - ケーブル - 付加機能 トレーサビリティ証明書対応 接続端子 ねじ端子台 コネクタ - 絶縁抵抗 - 許容電流 - 関連資料 寸法、仕様情報(1.63MB) 伝送路 - デジタル入力 - 使用湿度範囲(%RH) -
調節計 azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg) - サイズ - 質量(g) 300 種類 デジタル指示調節計 取付方式 - 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 入力種類 熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など 保護構造 - 制御方式 ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 消費電力 - 端子ねじ - ケース色 - 材質(ケース) - 定格電源電圧 - 電源電圧(V) - 通信方式 RS-485 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 絶縁抵抗(MΩ) - 消費電力(VA) 12以下 指示精度 ±0.3%FS±1デジット 取付け方法 - 動作周囲温度(℃) - 言語表示 - ねじ締付トルク(N・m) - 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.48MB) メモリバックアップ - 接続台数 最大31台 画面仕様 - モデル -
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武) 60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 200(ソケット含む) 取付方式 ソケット取付形 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造 IP66(前面部) 接続 専用ケーブル 電源電圧(V) DC24~48/AC24(50/60Hz) 通信方式 RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 (0.59MB) 接続台数 最大31台 接続長(m) 最大2
デジタル指示調節計 C3Bシリーズ azbil(旧:山武) 27日以内出荷
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他 トレーサビリティ証明対応 寸法(mm) 96×96 取付方式 ねじ端子台 入力種類 ユニバーサル 電源 AC電源(AC100~240V) 付加機能 【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.5MB) 制御出力1 電流出力 制御出力2 なし
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武) 61日以内出荷
質量(g) 200(ソケット含む) 使用周囲温度(℃) 0~50 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 取付方式 ソケット取付形 構造 IP66(前面部) 通信方式 RS-485(3線式) 接続台数 最大31台 通信速度 最大38400bps 接続 専用ケーブル 接続長(m) 最大2 関連資料 (0.59MB)
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武) 30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 300 入力種類 ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力 12VA以下 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz ) 指示方式 デジタル4桁(7セグメント) 指示精度 ±0.1%FS±1デジット 関連資料 (7.73MB)
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武) 60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g) 200(ソケット含む) 取付方式 ソケット取付形 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造 IP66(前面部) 接続 専用ケーブル 電源電圧(V) DC24~48/AC24(50/60Hz) 通信方式 RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 (0.59MB) 接続台数 最大31台 接続長(m) 最大2
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武) 61日以内出荷
質量(g) 200(ソケット含む) 取付方式 ソケット取付形 適合規格 CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造 IP66(前面部) 接続 専用ケーブル 通信方式 RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃) 0~50 通信速度 最大38400bps 関連資料 (0.59MB) 接続台数 最大31台 接続長(m) 最大2
チヨウセツケイ azbil(旧:山武) 31日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
定格電源電圧 AC電源モデル:AC100~240 質量(g) 250 スイッチ [入力点数] 最大4点、[機能] LSP番号・PID組番号・READY/RUN切替・タイマ起動/非起動など アナログ出力 [出力点数] 最大3点、[出力種類] プロセス値(PV)・設定値(SP)・制御出力(MV)などから選択 入力 [入力種類] 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流など、[サンプリング周期] 0.1s 制御出力 [制御動作] ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、[PID組数] 8組、[PIDオートチューニング] リミットサイクル法によるPID自動設定(種類は、通常・即応・安定の3つのタイプから選択可能) 通信方式 RS-485 最大31台 消費電力(VA) AC電源モデル:12 通信速度 最大38400bps 関連資料 (7.73MB) 指示 [指示方式] デジタル4桁 7セグメント、[指示精度] ±0.1%FS±1デジット イベント種類 [出力点数] 最大3点(内部8点)、[イベント機能] プロセス値・設定値・偏差値・絶対偏差値・アラーム・タイマ出力・ヒータ断線警報など31種類 ヒータ断線警報 [入力点数] 2点(オプション) 認定取得 CEマーキング適合製品
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ