とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付
電源電圧(V)100~120 AC
表示桁数4
直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。
出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。
出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。
スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。
出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。
アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース
アナログ信号を大形デジタル表示器に入力
電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。