制御機器 :「ひずみ 測定器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京測器研究所ひずみゲージ 2mm 120Ω
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京測器研究所ひずみゲージ 2mm 120Ω
トルク測定用の歪ゲージ。トルク測定用の歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mm アズワン品番65-7350-59
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

東京測器研究所ひずみゲージ 5mm 120Ω
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:10mm●幅:3mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:10 x 3 mm アズワン品番65-7312-89
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります