制御機器 :「火災報知器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力バイナリー
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力ビット
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷

ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。 材質アクリル樹脂
1台
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
適合VL07R型
1個
999 税込1,099
当日出荷

日恵製作所平面ブラケット
本体を平面部分に固定する場合に使用します
サイズ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

マウントラバーの使用により、IP55に対応します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面ブラケットの化粧カバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
1個
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇 質量(kg)0.06 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)9 適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65 定格電圧(V)DC12~24 点滅14パターン サイズ(mm)W123×H35×D14
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑 質量(kg)0.28 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音88dB 点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ニコプチ(NICO PETIT)を側面に固定する台座。
適合VL02P型
1個
489 税込538
当日出荷

日恵製作所遮光カバー
約180°の遮光ができます。
適合VK09R型 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)Φ110×78
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

日恵製作所無線送信機
最大5chの複数信号を送信・受信可能。本製品はLoRa変調方式の送受信機で主にペアで使用します。PLCや各種検出装置の信号を受信機に最大5ch送信できます。電源はDC5~24Vで、AC100V用のACアダプタもオプション品であります。
質量(kg)0.16 定格電圧(V)DC5~24(AC100※オプション品のACアダプタを使用した場合) チャンネル数送信5ch 消費電流(mA)80 到達距離(m)300~1000 変調方式LoRa
1個
25,980 税込28,578
欠品中

日恵製作所無線受信機
最大5chの複数信号を送信・受信可能。本製品はLoRa変調方式の送受信機で主にペアで使用します。PLCや各種検出装置の信号を受信機に最大5ch送信できます。電源はDC5~24Vで、AC100V用のACアダプタもオプション品であります。
質量(kg)0.16 定格電圧(V)DC5~24(AC100※オプション品のACアダプタを使用した場合) チャンネル数受信5ch 消費電流(mA)60 到達距離(m)300~1000 変調方式LoRa
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

マグネットに貼り付けて設置面を保護します
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所矢印流れ描画灯
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯。矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様投影図形:矢印流れ点滅 質量(kg)0.49 消費電力(W)19 定格電圧(V)DC12~48 許容電圧範囲(V)DC10~80 LED使用数(個)3W×9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所ライン描画灯
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様投影図形:ライン 質量(kg)0.5 定格電圧(V)DC12~48 許容電圧範囲(V)DC10~80 LED使用数(個)3W×2
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所ACアダプター
ACアダプタセット
出力DC5V1A
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所簡易南京錠
ボックス扉の簡易南京錠
タイプ吊長
1個
579 税込637
4日以内出荷

厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇 質量(kg)0.08 使用温度範囲(℃)-40~55 消費電力(W)13.3 適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65 定格電圧(V)DC12~24 点滅50パターン サイズ(mm)W123×H50×D14
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)0.18 消費電力(W)11.8 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)1700 LED使用数(個)1W×12 照射角度(°)56
1個
9,098 税込10,008
欠品中

タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12~48 点滅 LED使用数(個)0.2W×24
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
適合Φ60以上(ポール) サイズM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
適合VK09R型
1個
999 税込1,099
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります