制御機器 :「カドミウム」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 → +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度範囲 = -65 → +71℃ 端子形状DPDT 機能動作On-On-On RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃ 端子形状4PDT 機能動作On-On RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アクチュエータの種類ショートローラーレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクチュエータの種類ロングリーフレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクチュエータの種類リーフレベル RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
569 税込626
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの種類ローラレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
1個
599 税込659
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●接点構成: 4PDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度 Max: +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度範囲: -65 +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります