制御機器 :「モニターアーム 4画面」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)
寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)
質量(kg)0.4~0.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)225
外形寸法H(mm)120
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:205(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)2.4~2.6
適合規格防塵
外形寸法W(mm)410
外形寸法H(mm)315
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2508(画面インチ8.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:182.5(Wb)×145(Hb)
質量(kg)1.2~1.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)365
外形寸法H(mm)290
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×142.5(Hb)
質量(kg)2.0~2.1
適合規格防塵
外形寸法W(mm)395
外形寸法H(mm)285
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4401(画面インチ7.5)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:204.5(Wa)×159.5(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×180(Hb)
質量(kg)1.3~1.6
適合規格防塵
外形寸法W(mm)395
外形寸法H(mm)315
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb)
質量(kg)2.4~2.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)420
外形寸法H(mm)325
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4501T(画面インチ10.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:259(Wa)×201(Ha)、機器取付:217.5(Wb)×188.5(Hb)
質量(kg)1.5~1.8
適合規格防塵
外形寸法W(mm)435
外形寸法H(mm)345
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:195(Wb)×156(Hb)
質量(kg)1.3~1.5
適合規格防塵
外形寸法W(mm)320
外形寸法H(mm)260
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。