制御機器 :「マウス付 キーボード」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フォームサービスFORVICE キーボードアーム
本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ノートPC取付用に セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式) 材質スチール、樹脂 幅(mm)460 耐荷重(kg)5
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本フォームサービスFORVICE KVMアーム
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用に セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式) 材質スチール、樹脂 幅(mm)460 耐荷重(kg)9
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります