制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 適合製品:Aptiv APEX 150 シリーズ オートモーティブ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1578-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様製品群:APEX ErgoMate シリーズ 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:Aptiv APEX 150 & APEX 2.5 シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1578-08
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
仕様製品群:Shield-Pack HV280 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:Aptiv Shield-Pack HV280 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:1000VDC 定格電流:40A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。