制御機器 :「赤軸」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ディップスイッチ SMRシリーズ
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。
RoHS指令(10物質対応)対応 定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA 接触抵抗(mΩ)100以下 耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 耐久性10000ステップ DC15V 30mA 回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下 使用温度範囲(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子形状スタンド形 形状(ツマミ)標準形
1個
499 税込549
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ディップスイッチ SMRRシリーズ
エコ商品
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。 丸洗い洗浄が可能。 接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。 視認性の向上。
定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA 接触抵抗(mΩ)100以下 耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 耐久性10000ステップ DC15V 30mA 回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下 使用温度範囲(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-40~+85 端子形状ライトアングル形 形状(ツマミ)標準形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります