制御機器 :「光軸」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
スリム型のエリアセンサです。
フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
高さのある商品ラインの移送感知に。
7mの長距離検出を実現しています。
不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。
お菓子移送ライン検出に。
仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994
アズワン品番67-5566-46
1セット(2個)
¥40,980
税込¥45,078
30日以内出荷
7mの長距離検出を実現しています。
不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。
お菓子移送ライン検出に。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。