制御機器 :「ひずみ 測定器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-I
アズワン品番65-7302-42
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。