制御機器 :「ふくろ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー
仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911
アズワン品番65-7583-07
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 18.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-5746
アズワン品番65-7494-83
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769
アズワン品番65-7700-59
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903
アズワン品番65-7784-81
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579
アズワン品番65-8072-47
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●コード番号:687-9782●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)60.5
質量(g)2.465(梱包を含む)/2.332(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7785-86
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix Contact。Phoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737
アズワン品番65-7712-19
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913
アズワン品番65-7583-09
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438
アズワン品番65-7587-92
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー
仕様●コード番号:187-9910
幅(mm)28.6
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)58.1
質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]
種類DINレールアダプタ
奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5
シリーズPTFIX
使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)
部材PA
取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15
難燃性(UL94)V0
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7585-68
許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 24 ~ 253 VAC/2 A
仕様●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:19.2 V dc●最大負荷電圧:28.8 V dc●コード番号:224-7586
アズワン品番65-8073-58
1袋(10個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741
アズワン品番65-7519-87
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742
アズワン品番65-7614-95
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811
アズワン品番65-8057-76
1袋(5個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源プラグは、公称電圧 400 V、公称電流 24 A で動作します10 個のポジションがあります。色はグレーです。公称断面積は 6 mm 2 周囲温度: -60 → 85 ℃ 許容湿度: 30 → 70 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:電源プラグ●シリーズ:FWP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5226
アズワン品番65-7749-21
1袋(5個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814
アズワン品番65-7630-84
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースに使用される Phoenix Contact 交換用フラットガスケットです。それは NBR 素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:フラットガスケット●コード番号:207-5714
アズワン品番65-7520-85
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、プッシュイン接続対応で、リレーやソリッドステートリレーは使用できません。センサ電源電圧分配( BB )付きの DIN レール NS 35/7.5 への取り付けに使用します。動作入力電圧は 230 V ac/dc です。N/O コンタクトタイ
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-6511
アズワン品番65-8087-59
1袋(10個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
。HEAVYCON EVO パネル取り付けベースに使用される Phoenix Contact 交換用フラットガスケットです。それは NBR 素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●コード番号:207-5715
アズワン品番65-7631-88
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、多層金コンタクトを備えています。2 つの PDT 入力電圧: 110 V dc
仕様●コイル電圧:110V dc●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:450mW●シリーズ:REL-MR-110DC/21-21AU●コード番号:224-9867
アズワン品番65-8072-48
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。Phoenix Contact の 1 つのソケットコンタクト付き Turned 4.0 圧着コンタクトです。この端子は銀めっきで、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 10 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-5461
アズワン品番65-7756-99
1袋(25個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、リレーやソリッドステートリレーを使用せずにねじ接続方式に対応し、制御側での干渉電流及び干渉電圧から保護します。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付けに使用されます。入力電圧は 24 V dc です。ポータブルデータ端末 x 2 周囲温度: -40 → 55 ℃ LEDステータス表示この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-5477
アズワン品番65-8089-82
1袋(10個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
空圧ピン、HC-M-PN3 モジュール用、内部ホース径 4.0 mm
仕様●シリーズ:HC-M-PN3-4,00-ST●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●コード番号:187-5813
アズワン品番65-7483-04
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:Not Applicable●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:Not Applicable●シリーズ:PLC●コード番号:204-7768
アズワン品番65-8066-61
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:DMCV●コード番号:240-0997
アズワン品番65-7486-16
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/N●コード番号:201-4852
アズワン品番65-7741-74
1袋(50個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
。リレー固定用ブラケット、イジェクタ機能、マーキング材用ホルダ付き、RIF-2 リレーベースに最適、産業用リレー用
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:RIF-2リレーベース●コード番号:184-0964
アズワン品番65-8064-75
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。Phoenix Contact HEAVYCON ダミーモジュールは、モジュールキャリアフレームの未使用スロットに対応します。ライトグレーで、スロットが 1 つしかありません。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●シリーズ:HC●コード番号:208-1918
アズワン品番65-7682-30
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/L●コード番号:201-6491
アズワン品番65-7754-81
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/L●コード番号:201-5028
アズワン品番65-7755-08
1袋(50個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/N●コード番号:201-5029
アズワン品番65-7750-31
1袋(50個)
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、ブリッジ整流器を使用して RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付けることができます。入力電圧: 12 → 230 V acこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3346
アズワン品番65-8055-96
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815
アズワン品番65-7591-58
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。HC-M-PN2 .。ST 空圧ピンコンタクトの交換用 O リングである Phoenix Contact ガスケットです。危険物質がしきい値を超えていない
仕様●種類:交換用Oリング●コード番号:216-3538
アズワン品番65-7506-30
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D25..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5712
アズワン品番65-7518-75
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインモジュールは、RIF-1、RIF-2、RIF-3、RIF-4 に取り付け、還流ダイオードと黄色の LED を搭載しています。入力電圧: 12 → 24 V dc ± 20 % 極性: A1 -、A2+この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:プラグインモジュール●コード番号:207-3343
アズワン品番65-8056-24
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●コード番号:240-7312
アズワン品番65-7500-11
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711
アズワン品番65-7519-08
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。2 線及び 3 線技術でセンサを接続する 4 デジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm
アズワン品番65-7278-25
1袋(4個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
安全要件を満たすため、上段にはナイフ遮断ゾーンのある Phoenix 設置接地 Terminal Block を使用しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-L/NTB●コード番号:201-4117
アズワン品番65-7735-60
1袋(50個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。