制御機器 :「ネクタイ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884
アズワン品番65-7784-68
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086
アズワン品番65-7727-71
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371
アズワン品番65-7490-81
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3334
アズワン品番65-7501-48
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871
アズワン品番65-7777-17
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873
アズワン品番65-7777-66
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5388
アズワン品番65-7780-73
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859
アズワン品番65-7784-79
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3214
アズワン品番65-7489-49
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3333
アズワン品番65-7492-53
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848
アズワン品番65-7775-04
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853
アズワン品番65-7776-29
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7293
アズワン品番65-7501-41
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用。Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョン(コンタクトが必要)及びねじ接続タイプを用意しています。
仕様●オス/メス:メス●インサートタイプ:コンタクト●極数:6●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7113
アズワン品番65-7492-86
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864
アズワン品番65-7777-53
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5396
アズワン品番65-7779-30
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロックシステムもあります。電源コンタクトの定格電圧: 630 V 周囲温度(動作時): -40 → 125 ℃ シール材質: FKM
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851
アズワン品番65-7784-46
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3326
アズワン品番65-7489-36
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804
アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275
アズワン品番65-7514-76
1袋(5個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。