制御機器 :「メタル軸受」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
種類無接触形 電気的回転角度(°)±170 機械的回転角度(°)360/エンドレス 印加電圧(V)DC5 回転トルク(mN・m[gfcm])2 軸径(Φmm)6 角度(°)90~359 分解能12bit/Vin 直線性(絶対)±1%FS(FS=340° 単独直線性(%)±1相当 消費電流(mA)16以下 使用温度範囲(℃)-30~100 静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8 出力2(4線) 質量(g)約20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回 アズワン品番67-0450-97
1個
10,980 税込12,078
欠品中

スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3 定格電力(W)0.5/50℃ 単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])2 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40~100 耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1 構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります