制御機器 :「ポスターファイル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ
仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7106-23
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります