制御機器 :「RILAND」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30W アズワン品番65-7217-34
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング