接続・省配線(制御機器) (6) 制御機器・PLC・リレー (16) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (12) 通信(制御機器) (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g) 約140 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 最大使用電圧(V) DC26.4 過電圧保護 II以下 最大使用電流(A) 信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状 ストレート 質量(g) 約30 種類 丸型 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500 結線方法 はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類 丸型 結線方法 はんだ 形状 ストレート 質量(g) 約40 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリング 当日出荷 から 77日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類 丸型 結線方法 はんだ 形状 ストレート 質量(g) 約40 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ねじ 材質(コンタクト) 黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min) AC1500
アナログ信号変換器用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。
アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格 CE、KC、UL 対応 アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 5~95%RH 結露なきこと
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link対応インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。
スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。
制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。
構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格 CE、KC、UL 対応 デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 5~95%RH 結露なきこと
FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリング 7日以内出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約250 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約220 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm) 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 付属品 デジタル信号変換器接続用ケーブル(0.1m) 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナ2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台を接続できます。CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12,000mまで分離設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。
用途 監視・トレーサビリティ機器 仕様 【CC-Link IEフィールド】1000BASE-T規格を満たすEthernetケーブル [カテゴリ5e以上(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル] 質量(kg) 0.3 接続 【機器】シーケンサ 分類 RFID 構成 本体:本体、ユニット電源・FG用コネクタ、Ethernetコネクタ用防塵カバー、アンテナ接続コネクタ用防塵カバー、ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、フェライトコア、付属品:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内) データ容量 1回のID命令で書込/読出可能:【CC-Link IEフィールド】8~1016バイト(可変)パラメータで設定 接続ケーブル 【CC-Link】1~120 / インテリジェントデバイス局 端子台 分散設置 外寸法・幅(mm) 180 外寸法・高さ(mm) 70 入出力占有点数 0.60A 接続台数 【リーダ/ライタ】2台 (アンプ内蔵タイプアンテナ使用時は1台) データ転送 8~1016バイト (パラメータで設定) 接続対象 CC-Link IEフィールドネットワーク 外寸法・奥行(mm) 55(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において) 局番 【CC-Link IEフィールド】1Gbps 局種別 【CC-Link IEフィールド】1~239
CC-Link対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。CC-Linkのマスタ局から最大1,200mまで分散設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。三菱電機株式会社製iQSS(iQ Sensor Solution)に対応し、開発、デバッグ・立上げ時間を短縮できます。
用途 監視・トレーサビリティ機器 質量(g) 300 接続 【機器】シーケンサ 分類 RFID 対応 【CC-Link】Ver.1.1およびVer.2.0 構成 本体:ECL2-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア、圧着端子 端子台 分散設置 外寸法・幅(mm) 150 外寸法・高さ(mm) 65 供給電源 電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.33A 接続台数 【リーダ/ライタ】1台 接続対象 CC-Link 外寸法・奥行(mm) 45(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において) 局番 【CC-Link】リモートデバイス局、【CC-Link】1~63[2局占有時]、【CC-Link】局番1~61[4局占有時]
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 82日以内出荷
アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 付属品 アナログ信号変換器接続用ケーブル(0.1m) 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット) 入力点数 【アナログ】8チャンネル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 変換速度 1チャンネルあたり:1ms 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 供給電源 [電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.14A、[アナログ信号変換器]アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。 別売品番 FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
CC-Link防水コネクタ(プラグ) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
用途 ネットワーク機器 仕様 ●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間) 質量(g) 約40 径(Φmm) パッキン:10.6~12.5 使用温度範囲(℃) -25~85 保護等級 IP67(適合コネクタとの結合時の仕様) 適合電線 導体断面積:1.25mm2 以下、接続方式:はんだ付け 耐振性 JIS C 0040に準拠 製品分類区分 ネットワーク省工数(CC-Link用) 耐食性 JIS C 0023に準拠 耐衝撃 500m/s2(50G) 各軸3回
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。
用途 ネットワーク機器 仕様 ●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ 適合 DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 ) 質量(g) 180 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む ) 外部接続 CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 ) 製品分類区分 ネットワークブリッジ
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷 から 82日以内出荷
アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類 小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット) 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 変換速度 1チャンネルあたり:1ms 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 別売品番 アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
アナログユニット用端子台付接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 42日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。
用途 ネットワーク機器 仕様 ●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 質量(g) 約40 ケーブル長(m) 0.4 ケーブル 【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH) チューブ径(Φmm) ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色) 製品分類区分 ネットワーク省工数(CC-Link用) 圧着端子 【使用圧着端子】丸形 ケーブルタイプ 丸形圧着端子タイプ
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途 ネットワーク機器 種別 【Modbus/TCP】Modbus/TCP スレーブ機器 質量(g) 160 取付方式 DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 接続方式 上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 出力点数 16点 分類 小規模IoT 応答時間 OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下) 両方ともデジタル信号変換器(モジュール)の応答時間は含みません。 ケーブル 【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 端子台 【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2 )(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2 ) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2 ) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2 ) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2 ) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2 ) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2 ) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2 ) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204 ネットワークタイプ [CC-Link IE TSN」対応、[CC-Link IEフィールドネットワーク]対応、[CC-Link IEフィールドネットワークBasic」対応、[SLMP (汎用Ethernet)]対応、[Modbus/TCP]対応 通信速度 【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】100Mbps、【CC-Link IEフィールドネットワーク】100Mbps、【SLMP】100Mbps、【CC-Link IE TSN】1Gbps・100Mbps、【Modbus/TCP】100Mbps・10Mbps 外寸法・幅(mm) 40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm) 105(突起形状は含まず) 各種認証 【CC-Link IE TSN】ClassB 供給電源 [電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.12A、[デジタル信号変換器]デジタル信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるデジタル信号変換器のマニュアルにてご確認ください。 出力形式 シンクタイプ 接続対象 【デジタル信号変換器】FA-TH16YRAB20SL・FA-TH16YSR11S・FA-TH16YSR20S・FA-TH16YSR21S・FA-TH16YTL11S・FA-TH16YTL21S・FA-TH16YTR20S・FA-TH16Y2TR20・FA-TH16YTH11S・FA1-TH16Y2RA20S1E・FA1-TH16Y1SR20S1E・FA1-TH16Y1TR20S1E・FA1-TH16Y2SC20S1E、【上位機器】MELSEC iQ-Rシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)、MELSEC iQ-Fシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC-Qシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP),MELSEC-Lシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP) 別売品番 デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm) 70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む) トポロジー 【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】スター接続、【CC-Link IEフィールドネットワーク】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、【SLMP】スター接続、【CC-Link IE TSN】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在、【Modbus/TCP】スター接続 局種別 【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモート局、【SLMP】サーバ
CC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵) 三菱電機エンジニアリング 42日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
用途 ネットワーク機器 仕様 ●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ 質量(g) 約40 保護等級 IP67(適合コネクタとの結合時の仕様) 終端抵抗 110Ω 1/2W 製品分類区分 ネットワーク省工数(CC-Link用)
CC-Link位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5 質量(g) 約580 ケーブル 【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm 導体公称断面積(mm2 ) 0.18(AWG25) 材質(導体) スズメッキ軟銅線 製品分類区分 接続ケーブル 圧着端子 【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
ネットワークカメラインタフェースユニット(4台版)? 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途 監視・トレーサビリティ機器 仕様 【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降 その他 【登録台数】4 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計) 質量(kg) 0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む) シリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク 接続 【機器】シーケンサ 分類 カメラ監視 構成 本体:ECLEF-NV1G-04、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 端子台 分散設置 外寸法・幅(mm) 180 外寸法・高さ(mm) 70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75) 供給電源 電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A 接続対象 【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降) 点数 RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択) 外寸法・奥行(mm) 50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56) 対応プロトコル 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応 局種別 【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局 外部インタフェース 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(16台版)? 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途 監視・トレーサビリティ機器 仕様 【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降 その他 【登録台数】16 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計) 質量(kg) 0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む) シリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク 接続 【機器】シーケンサ 分類 カメラ監視 構成 本体: ECLEF-NV1G-16、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 端子台 分散設置 外寸法・幅(mm) 180 外寸法・高さ(mm) 70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75) 供給電源 電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A 接続対象 【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降) 点数 RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択) 外寸法・奥行(mm) 50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56) 対応プロトコル 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応 局種別 【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局 外部インタフェース 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)? 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途 監視・トレーサビリティ機器 仕様 【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降 その他 【登録台数】8 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計) 質量(kg) 0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む) シリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク 接続 【機器】シーケンサ 分類 カメラ監視 構成 本体:ECLEF-NV1G-08、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 端子台 分散設置 外寸法・幅(mm) 180 外寸法・高さ(mm) 70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75) 供給電源 電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A 接続対象 【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降) 点数 RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択) 外寸法・奥行(mm) 50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56) 対応プロトコル 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応 局種別 【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局 外部インタフェース 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(2台版)? 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途 監視・トレーサビリティ機器 仕様 【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降 その他 【登録台数】2 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計) 質量(kg) 0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む) シリーズ CC-Link IEフィールドネットワーク 接続 【機器】シーケンサ 分類 カメラ監視 構成 本体:ECLEF-NV1G-02、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 端子台 分散設置 外寸法・幅(mm) 180 外寸法・高さ(mm) 70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75) 供給電源 電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A 接続対象 【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降) 点数 RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択) 外寸法・奥行(mm) 50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56) 対応プロトコル 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応 局種別 【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局 外部インタフェース 【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
スプリングクランプ端子台付きケーブル (CC-Link IE TSNアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷 から 82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:CC-Link IE TSN 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタ シーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 導体構成(本/mm) 20/0.127 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ