制御機器・PLC・リレー (3) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (18) カテゴリ: 制御機器ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色) コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1 絶縁抵抗(MΩ/km) 100以上 導体構成(本/mm) 7/0.127 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
32点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色) コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 9.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上 導体構成(本/mm) 7/0.127 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 取付方式 [ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず) 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 AC2300Vrms/1min(標高0~2000m) 端子台 スプリングクランプタイプ 端子数 36点(電源4点、入力32点) ソケット 有(モジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ 装着するモジュールによる 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 適合モジュール AC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 動作表示 電源ON、出力ON でLED 点灯表示 定格負荷電圧(V) 電圧、電流:装着モジュールによる 端子台 スプリングクランプ端子 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合モジュール 【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4 ストリップ長(mm) 電線:8
デジタル信号変換器スプリングタイプ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 電圧 【ON】DC19.2V以上【OFF】DC2.4V以下 質量(g) 約220 取付方式 ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠) モジュール 【交換回数】50回 定格入力電圧(V) DC24V(CLASS 2 or SELV+LIM) 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18) 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約10(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 電流(mA) 【ON】8.1以上【OFF】1.0以下 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間 端子台 スプリングクランプタイプ コモン仕様 独立コモン、プラスコモン入力タイプ 端子数 52点(電源4点、入力48点) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) シーケンサ プラスコモン DC24V 入力ユニット 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 100%(5方向取付け) 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC24V 1mA 以上 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 ストリップ長(mm) 【電線ストリップ】8 入力インピーダンス(kΩ) 2.2 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 定格入力電圧(V) DC24(CLASS 2 or SELV+LIM) 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 端子台 スプリングクランプタイプ 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) ストリップ長(mm) 電線:8 入力インピーダンス(kΩ) 約2.2 応答時間(ms) (OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷 から 42日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km) 100以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色) コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 9.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上 導体構成(本/mm) 7/0.127 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km) 100以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-Fアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷 から 82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタ シーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 導体構成(本/mm) 20/0.127 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
ネジ端子台付きケーブル (MELSEC iQ-R/Qアナログ入力用 、ネジ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷 から 82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R・MELSEC Q 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタ シーケンサ側:ネジ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 導体構成(本/mm) 20/0.127 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
汎用タイプ 横河電機株式会社製PLC、富士電機システムズ株式会社製PLC用ケーブル(FCN40P<=>MIL40P) 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社 質量(g) 約390 ケーブル長(m) 3 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色) コネクタ シーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社 ケーブル外径(Φmm) 9.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上 導体構成(本/mm) 7/0.127 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル (CC-Link IE TSNアナログ入力用 、スプリングクランプ端子台<=>MIL20P) 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷 から 82日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:CC-Link IE TSN 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタ シーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 導体構成(本/mm) 20/0.127 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタ シーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 導体構成(本/mm) 20/0.127 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
MIL20Pコネクタ付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷 から 82日以内出荷
アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T* 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯、シールド、黒 コネクタ ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製) 絶縁抵抗(MΩ/km) 10以上 導体構成(本/mm) 20/0.127 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】丸形 40 芯ケーブル コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 9.5(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km) 50以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
-20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km) 50以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
-20℃対応 16点入力/16点出力混合用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル(黒色) 2本 コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km) 50以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色) コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1 絶縁抵抗(MΩ/km) 100以上 導体構成(本/mm) 7/0.127 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2 ) 0.08(AWG#28) 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング 27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A) 1 ケーブル 【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタ シーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm) 8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km) 50以上 導体構成(本/mm) 7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm) 0.88 UL規格 (ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗 0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分 接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります