制御機器 :「端子箱付測温抵抗体」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
材質SUS316(シース)
仕様端子箱形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱小型密閉端子箱
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316
熱電対k
測温接点非接地
リード線(出口)G3/8
素子数1
階級(級)Ⅱ
端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316
測温接点非接地
リード線(出口)G1/2
素子数1
階級(級)Ⅱ
端子箱大型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線シリコンゴム
材質SUS304(先端パット、シース)
仕様表面形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。