制御機器 :「はんだごて 小型」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様コード番号:229-4959
レンズ色緑
定格電圧(V)DC3~24
取付穴(mm)10
発光色緑
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)
耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内
使用周囲温度(℃)-20~75
ランプの種類LED
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット締付トルク(N・m)0.7
アズワン品番65-7229-03
LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)
動作電流(mA)10(VF=2V DC))
耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)
順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25
許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5
発光波長(nm)(最大)565
最大逆電圧(V)Ta=25℃:5
使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。