制御機器 :「位置表示灯」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークの検出レベルをティーチングして最適な設定店を自動でチューニングすることで、作業のばらつきをなくして設備稼働率向上に貢献。 【2つの出力で最大4エリアの検出が可能】 出力1(BDC1)、出力2(BDC2)の動作ロジックと「動作モードの組み合わせで最大4エリアの検出が可能です。 複数のスイッチを1台に集約。 取付スペース、調整工数を大幅削減。 手間のかかる複数スイッチの設定位置調整が不要になります。 【設定点をワーク検出レベルに応じて自動設定】 専用設定ツールから簡単にアプリケーションに合った設定ができます。 従来の近接スイッチでは、動作点が固定の為、スイッチの設定位置調整工数やスペースに課題がありました。 形 H3Cでは動作領域内での設定点がかのうなため、微小な変化(段差)などの検出が簡単設定できます。 【見たかった検出余裕度が見える】 近接センサの設定位置の確からしさと、検出溶融度が専用設定ツールで確認できます。 従来の近接スイッチでは、動作表示灯(LED)の確認だけで、検出溶融度は確認できませんでしたが、形 H3Cでは、装置を動かしながら専用設定ツールの画面上で設定点、現在位置の確認ができます。 また、必要に応じ設定点の微調整も行えます。
仕様●定格動作距離:3mm●動作距離(C/Q出力):3mm±10%●動作距離(DO出力):2.4mm±10% アズワン品番67-9295-74
1個
67,500 税込74,250
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります