絞り込み
ブランド
  • 3M
  • 3M(スリーエム)(8)
  • MURATA(村田製作所)(193)
  • YAGEO(44)
  • EPCOS(11)
  • TDKラムダ(6)
  • RS PRO(6)
  • onsemi(5)
  • EBM PAPST(4)
  • HY Electronic Corp(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • VISHAY(3)
  • ルビコン(2)
  • BOURNS(2)
  • SICK(2)
  • TRUMETER(2)
  • TDK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「3M 6000」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ 3M3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ3M
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン3M
999税込1,099
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)68極適合電線AWG28撚線RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 3000シリーズ, 2列 メス 2.54mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 3000シリーズ, 2列 メス 2.54mmピッチ3M
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Micro D-Subコネクタ 3MMicro D-Subコネクタ3M
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug 3MミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug3M
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3421-6000 3M3421-60003M
599税込659
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ3000定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
3473-6000 3M3473-60003M
469税込516
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ3000定格電圧1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器