絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • フエニックス・コンタクト(582)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(513)
  • 日本モレックス(molex)(402)
  • RS PRO(386)
  • ワゴジャパン(128)
  • JST(日本圧着端子製造)(123)
  • AMPHENOL(50)
  • omron(オムロン)(48)
  • サトーパーツ(44)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(44)
  • EBM PAPST(43)
  • GB[制御機器](38)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(37)
  • 三菱電機エンジニアリング(36)
  • SOURIAU(33)
  • 東洋技研(31)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「awg 20」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 電線 awg20
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
10,980税込12,078特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
D-subピン(メス) ハーティングD-subピン(メス)ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
5,198税込5,718特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
6,498税込7,148
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWG ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 22.7mm
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGハーティング
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Harting ピンコンタクト オス 圧着端子 ハーティングHarting ピンコンタクト オス 圧着端子ハーティング
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Harting 圧着工具ポジショナ ポジショナ ハーティングHarting 圧着工具ポジショナ ポジショナハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
タイプポジショナ
M12 コンタクト ハーティングM12 コンタクトハーティング
9,898税込10,888
1袋(100個)
5日以内出荷
タイプオス適合電線サイズAWG24-20/0.25-0.52SQRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
Han D ゴールドコンタクト ハーティングHan D ゴールドコンタクトハーティング
25,980税込28,578
1袋(100個)
当日出荷から43日以内出荷
定格電流(A)10適合Dコンタクト形状ストレート種類角型材質(コンタクト)銅合金/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
コンタクト オス 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 16AWG クリンプハーティング
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGハーティング
19,980税込21,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着長さ = 14.48mm
Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ Harax M12シリーズハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Harting D-subコネクタコンタクト メス 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト メス 24 → 20 AWGハーティング
11,980税込13,178
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3383アズワン品番65-7759-98
Harting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト Crimp Terminalハーティング
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。全長(mm)220コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
Harting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWG ハーティングHarting D-subコネクタコンタクト D-subシリーズ メス 圧着 PdNiめっき 24 → 20 AWGハーティング
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)14.1端子の種類圧着定格電流(A)6.5材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNiオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)≦10最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56最小ワイヤーサイズ(AWG)24最大ワイヤーサイズ(AWG)20
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 Vハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Han 4AクイックロックHARAXインサートクイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054アズワン品番65-7776-44
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWG ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス 圧着 14 → 12 AWGハーティング
609税込670
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金ケーブルサイズ = 14 → 12 AWGコンタクトタイプ = パワー定格電流 = 20A端子方法 = 圧着長さ = 23mm
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 SMT ハーティングHarting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 SMTハーティング
399税込439
1個
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160行数1コンタクト数3
イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクトHANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3387アズワン品番65-7551-93
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMT ハーティングHarting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMTハーティング
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマータイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン行数2コンタクト数4
Harting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 20 → 16 AWG 0969 ハーティングHarting Dサブコネクタ・パワーコンタクト D-Sub Mixedシリーズ メス 圧着 20 → 16 AWG 0969ハーティング
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 20 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 10A端子方法 = 圧着長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
Harting ソケットコンタクト メス 圧着端子 ハーティングHarting ソケットコンタクト メス 圧着端子ハーティング
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223アズワン品番65-7658-37
コンタクト メス 20AWG クリンプ ハーティングコンタクト メス 20AWG クリンプハーティング
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:Han Q コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端:クリンプ コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ コンタクト サイズ:20 定格電流:10Aアズワン品番65-1615-56
コンタクト RJ45 ハーティングコンタクト RJ45ハーティング
749税込824
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:10A 適合製品:R 15 インサート 種別:プラグ ワイヤーサイズ:16AWGアズワン品番65-1491-20
コンタクト ソケット 20AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 20AWG クリンプハーティング
699税込769
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20アズワン品番65-1405-13
コネクタ コンタクト メス 20AWG クリンプ ハーティングコネクタ コンタクト メス 20AWG クリンプハーティング
369税込406
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-07
ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWG ハーティングヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWGハーティング
809税込890
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1652-25
D-SUB コンタクト ピン 22-20AWG クリンプ ハーティングD-SUB コンタクト ピン 22-20AWG クリンプハーティング
659税込725
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-40
D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ ハーティングD-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプハーティング
829税込912
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器