制御機器 :「制御盤」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。
色緑 / 黄
シリーズWPE
定格電圧(V)500
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様シリーズ:WPE●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●色:緑 / 黄●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。