制御機器 :「クレーン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
チェーンもワイヤーを使いません。
油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
低騒音・小型軽量型です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
単相100V用も製作できます。
ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。
アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.3●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):60●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5945
アズワン品番67-9179-94
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
チェーンもワイヤーを使いません。
油分やホコリを嫌う場所で使用できます。
低騒音・小型軽量型です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
単相100V用も製作できます。
ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。
アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。