制御機器 :「制御盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックスイッチング電源パネルマウントタイプ
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック取付キット
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付キット 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
849 税込934
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックスイッチング電源オプティマイズドタイプ
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックスイッチング電源モジュラータイプ
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付(パネル取付可) 定格電圧(V)DC24 動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック中型回転灯
Φ135、壁付けタイプ、40W電球使用配線もスッキリ、L型金具が不要 配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。最大限の明るさ実現のため、40W球を使用しています。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)135 質量(kg)0.8 高さ(mm)189.5 消費電力(W)30 音色 定格制御電源電圧(V)AC100
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型回転灯
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型回転灯
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP22です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型回転灯
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP16(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP17(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP14(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP15(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP13(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP21(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP18(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)3 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型LED回転灯
Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)162 消費電力(W)4.5 取付径(Φmm)50 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: オレンジ●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●イルミネーション: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 青●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 認証: Green Premium●末端様式: スクリュークランプ℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック送信機プラヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
材質プラスチック 幅(mm)30 質量(kg)0.045 高さ(mm)41.5 種類ヘッド付き送信機 取付寸法(mm)22 応答時間2秒 保証期間18ヶ月 検出距離(m)最大:100(送信機と受信機の間に障害物がない場合) 制御盤などの金属筐体内に取り付けられた受信機は、25まで動作します。さらに、外部拡張(ZBRN 用)アンテナを使用すると、60まで動作範囲を延長できます。
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS480シリーズ
実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化。従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易。デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)。標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応。将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応。独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御。ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止。モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
定格電流(A)ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃) 容量(kVA)制御電源:0.106 関連資料(0.6MB) 電力損失(W)25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)
1個
439,800 税込483,780
11日以内出荷

仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●押しボタンの作動: キーリリース●押しボタンの素材: プラスチック●イルミネーション: なし●Better World 製品: あり●Schneider Electric 緊急停止押ボタンスイッチ - Harmony ZB4-B シリーズ. Schneider ElectricのHarmony ZB 4-Bシリーズ押ボタンスイッチをご紹介します。この非常停止ボタンにはスナップフィットアセンブリが付いており、1本のネジで締め付けられるため、取り付けを簡単に固定できます。 SchneiderのHarmony ZB 4-Bシリーズは、EN/IEC 60204-1、EN/ISO、機械指令2006/42/ECなどの最も要求の厳しい国際規格及び認証に適合しています。 注: すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。. 特長と利点. 単一のインストーラを使用して、取り付けが簡単(ヘッドを切抜きの中に自己維持)。 クリップで一体化したコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック) クロムメッキメタル、 Durable 、リサイクルが簡単 スイッチは、 IEC (クラス 1 )の機械安全基準に準拠し、感電に対する優れた耐性を備えています。 シングルロックねじにより、ボタンの取り付けが簡単で、信頼性が高く、安全です。 マッシュルームヘッドプッシュボタンスイッチ、マークなし赤で視認性が明確 回して解除するだけで簡単にリセット IP65 、 IP69K 、 IP67 、 IP66 、 NEMA 4 、 NEMA 4X 、 NEMA 12 、 NEMA 13 の防塵・防湿性を標準装備 - 過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証. 用途. エネルギーインフラ産業 ( 制御パネル、機械運転、包装 ) 食品 / 飲料産業(レストラン、台所 - IP66 防水は洗浄手順に最適) 水・排水管理システム(制御パネル、機械運転、包装) 金属、採掘、鉱物産業(マテハン、ポンプ、作業) 石油ガス産業(ポンプ制御盤、危険機械)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります