制御機器 :「サイネージ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載デジタルサイネージプレイヤー。十分なパフォーマンスを確保しながら低消費電力を実現、わずか50mmの隙間に、ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。ネットワーク配信を行う場合、最大8台のプレイヤーにコンテンツを同時配信可能。
使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)-10~60 メモリー2GB ディスプレイDVI-I×1、Display Port×1 設置方法ウォールマウント プロセッサーAtom E3845 インターフェイス1000BASE-T×2(Ethernet) メモリーカードCFast slots×2
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

コンテック製下記機種対応。ボックスコンピュータ:BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx。デジタルサイネージプレイヤー:DS-2x0D-DCxxxx-M0x
適合機種BX-2x0-DCxxxx(ボックスコンピュータ)、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx、DS-2x0D-DCxxxx-M0x(デジタルサイネージプレイヤー) 出力DC19V 3.42A 入力電圧範囲(V)AC100~240
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります