制御機器 :「拡張カード」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45) 入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様12.1インチ OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 Ethernet100BASE-TX×2 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。15inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45) 入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様15インチ OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 Ethernet100BASE-TX×2 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを2スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45) 入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様12.1インチ OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 バス仕様PCI×1(拡張) CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります