産業用PC用品 (19) 通信(制御機器) (7) カテゴリ: 制御機器ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
RS232C Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
質量(g) 100 データ転送速度 300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地 D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50 保存温度(℃) -10~60 使用コネクタ 9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数 1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数 1ch 規格 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵 特にひどくないこと 腐食性ガス ないこと
FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート) CONTEC(コンテック) 当日出荷
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
使用温度範囲(℃) -20~60 規格 IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 ポート数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×60×90 機能 10M、100Mスイッチ(HUB)
FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート) CONTEC(コンテック) 当日出荷
産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
使用温度範囲(℃) 0~50 規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 ポート数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×120×94 機能 10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)
RADIUS認証サーバ CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
質量(g) 200 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 VCCI Class A、RoHS指令 ポート数 1(10BASE-T、100BASE-TX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×68×25(ただし、突起物は含まない) 転送速度(Mbps) 10100 入力電圧範囲(V) DC5±6% 定格入力電流(mA) 500(Max.) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵 特にひどくないこと 腐食性ガス ないこと 許容瞬時停電(ms) 17以内(AC100V@25℃)低電圧検出時、自動的にリセットを行う
CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載
AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応
DINレールの設置が可能
12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応
電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
ポート数 ×5(10T、100TX) 機能 10M、100Mスイッチ(HUB)
IEEE 802.11ah対応 無線LANコンバータ(親局/子局) コンパクトタイプ CONTEC(コンテック) 7日以内出荷
本製品は、小型なIEEE 802.11ah対応無線LAN コンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。 外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大4台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。IEEE 802.11ah規格準拠本製品はサブギガヘルツ帯の通信を使用し、従来の無線LAN製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境に対応ACアダプタ(別売)や8~35VDCの直流電源、USB給電などさまざまな電源供給に対応しています。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなく、アクセスポイント(親局)にも設定可能です。有線LAN機器の無線LANコンバータとしても使用できます。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応同梱の取り付けブラケットなどにより、見通しがよく電波の通りやすい場所(壁面や天井など)やDIN レールへの設置が可能です。幅広い温度環境に対応-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。
規格 TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 8 ~ 35DC 機能 親局モード; 子局モード 使用周囲温度(℃) -20 ~ 60 設置方法 DINレールマウント; ウォールマウント インターフェイス デバイス:10BASE-T; 100BASE-TX、ブリッジ:IEEE 802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック) 7日以内出荷
IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応DINレール設置、壁面設置が可能カスケードポート対応
ポート数 x8 (10T/100TX/1000T) 機能 【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート) CONTEC(コンテック) 7日以内出荷
IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応のLow Profile サイズLow Profile サイズ/スタンダードサイズスロットに対応(ブラケット同梱)-40~75℃周囲温度に対応Windows/Linuxに対応したドライバを用意
サイズ Low Profile シリーズ FLEXLAN IoT ポート数 1 対応OS Windows 11 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Azure Stack HCI; Linux 使用コネクタ 1x RJ-45 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T); IEEE802.3u (100BASE-TX); IEEE802.3 (10BASE-T) グリーン購入法 適合 バス仕様 PCI Express グリーンマーク 認定
組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック) 7日以内出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載広範囲な温度(-20~60℃)に対応DINレール設置、壁面設置が可能広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応
ポート数 x8 (10T/100TX) 機能 【HUB】10M/100Mスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD CONTEC(コンテック) 9日以内出荷 から 71日以内出荷
15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD/無線モデル CONTEC(コンテック) 9日以内出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
エッジAI Jetson Orin NX / LTE CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータNVMe ストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様 【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core 適合規格 TELEC; VCCI Class A 対応OS Linux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V) 10~30DC 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア) ワイヤレス通信 4G LTE CAT4 インターフェイス ディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク 認定 LAN 4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
エッジAI Jetson Orin Nano / LTE CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータNVMeストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様 【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core 適合規格 TELEC; VCCI Class A 対応OS Linux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V) 10~30DC 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア) ワイヤレス通信 4G LTE CAT4 インターフェイス ディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク 認定 LAN 4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/WL/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります