産業用PC用品 (43) カテゴリ: 制御機器ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様 F&eIT スタック サイズ F&eIT 1U 出力点数 8点 入力点数 8点 応答時間 1msec以内 動作電圧(V) DC12~24
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS なし プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee) プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用) CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(USA専用)
質量(g) 100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) タイプ ゲートウェイ 使用温度範囲(℃) -20~60 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、FCC Class A(環境規格)、RoHS指令(環境規格) ポート数 1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能 USBデバイス 消費電流(mA) 120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 送信出力 13dBm 使用コネクタ RJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz) 902~928 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)、10、100(イーサネット部) 入力電圧範囲(V) DC12~24±5% 変調方式 GFSK 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 通信速度(kbps) 10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5(アンテナ、突起物除く) インターフェース LAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch) 入力電源(V) DC12~24
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用) CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g) 100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 規格 IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格) ポート数 1(イーサネット部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 機能 USBデバイス 消費電流(mA) 110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時) 送信出力 13dBm(無線部) 使用コネクタ RJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源) 周波数(MHz) 863~870 アンテナ 無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部) 入力電圧範囲(V) DC12~24±5% 変調方式 GFSK 通信速度(kbps) 10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠
BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 512GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei7/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i7-8665UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) 0~50(エアフロー0.7m/s) 設置方式 デスクトップ 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Xeon E-2278GEL セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット CPU:LGA1151 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 2x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Corei7/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i7-8665UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/WL/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Corei5/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD128GB/SSD256GB/ CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) 0~50(エアフロー0.7m/s) 設置方式 デスクトップ 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Xeon E-2278GEL セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット CPU:LGA1151 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB+256GB ドライブベイ 2x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル小さな面積で設置可能なコンパクトサイズDC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能VESA規格対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式 タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC 分解能 タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー 8GB ディスプレイ 10.1-inch 解像度 1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃) 0~40 設置方式 VESA 75×75 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x M.2 2242 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ 1x Line out; 1xモノラルスピーカー RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
PT-V10WB-210/静電容量/無線なし/Win10 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル小さな面積で設置可能なコンパクトサイズDC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献VESA規格対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格 BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 検出方式 タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC 分解能 タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー 8GB ディスプレイ 10.1-inch 解像度 1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃) 0~40 設置方式 VESA 75×75 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Atom x5-E3940 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x M.2 2242 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ 1x Line out; 1xモノラルスピーカー RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ