制御機器 :「led 拡散」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 V
アズワン品番65-7241-14
1セット(10000個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズの量子ドット LED は、一般照明用に利用でき、屋内照明ソリューションの CRI80 デバイスのギャップを埋める優れた効率性を備えた CRI90 を実現しています。中出力用途のニーズに最適なソリューションを提供する、耐用期間と信頼性が向上しています。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコ
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222
アズワン品番65-7258-57
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1054
アズワン品番65-7239-50
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1034
アズワン品番65-7235-57
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
コンパクトで中出力の耐久性 S5 LED は、高効率、色品質、長寿命を実現する業界標準 3030 パッケージを備え、あらゆる屋内汎用照明用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 光束: 58 lm (標準) 発光効率: 197 lm/W (標準) 用途 建築 / ガーデン照明(LED及びレーザー) ムード照明
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:56→ 71 lm●シリーズ:DURISR S 5
アズワン品番65-7252-89
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
OSRAMOptoSemiconductorsdurisRS8世代LEDにより、DLCPremiumの永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この5050リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン照明ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色SMTパッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます放射(標準):120°(ランベルトエミッタ)色温度:3000→6500K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM
OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036
アズワン品番65-7236-07
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681
アズワン品番65-7249-34
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 V
アズワン品番65-7242-66
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルト
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:180 →→ 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571
アズワン品番65-7247-65
1セット(1500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113
アズワン品番65-7247-45
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。