制御機器 :「デジタル 可変抵抗器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
30,980 税込34,078
15日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります