絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,990)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,623)
  • omron(オムロン)(1,941)
  • Panasonic(パナソニック)(1,711)
  • IDEC(和泉電気)(1,488)
  • エスコ(1,186)
  • VISHAY(983)
  • 日東工業(863)
  • 三菱電機(673)
  • JST(日本圧着端子製造)(653)
  • KOA(628)
  • ニチコン(575)
  • 日本モレックス(molex)(566)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(544)
  • 東芝(506)
  • 富士電機(446)
  • 河村電器産業(397)
  • タカチ電機工業(349)
  • ARCOL(OHMITE)(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機補正用塗料(タッチアップペイント)内外電機(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(クロロプレンスポンジゴム) 内外電機パッキン(クロロプレンスポンジゴム)内外電機(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10仕様裏面粘着テープ付RoHS指令(10物質対応)対応
ロックカバーハンドルロック 内外電機ロックカバーハンドルロック内外電機
749税込824
1パック(10個)
当日出荷
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1面
当日出荷から7日以内出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(14件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
補正用塗料(スプレー式) 内外電機補正用塗料(スプレー式)内外電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様スプレー式RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用内外電機(2件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から14日以内出荷
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
TC形ターミナルボックス 内外電機TC形ターミナルボックス内外電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP4X材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
鉄製基板 内外電機鉄製基板内外電機
1,298税込1,428
1面ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
カードケースプラスチック製 内外電機カードケースプラスチック製内外電機
729税込802
1個
当日出荷
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート)仕様両面テープ貼RoHS指令(10物質対応)対応
防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機防水薄形スイングハンドル用キー内外電機
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1面ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙) 内外電機ワンタッチカードホルダー(CSY-5、CSY-5-CT専用記名紙)内外電機
799税込879
1パック(5個)
当日出荷
ワンタッチカ-ドホルダー:入数5
材質インクジェット対応ケント紙備考A4サイズ(6列×20段)/1枚
笹形ハンドルキー 内外電機笹形ハンドルキー内外電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本×5組)
当日出荷から4日以内出荷
プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機プラグイン小形漏電ブレーカ内外電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
検針窓 内外電機検針窓内外電機
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応
木製基板 内外電機木製基板内外電機
719税込791
1個
翌々日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
TX形盤用ヒータ 内外電機TX形盤用ヒータ内外電機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(カバー)SUS430質量(kg)0.6定格容量(W)100
ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機ワンタッチカードホルダー小 記名紙付内外電機
4,798税込5,278
1パック(100個)
当日出荷
負荷名称等の銘板にご利用下さい。
材質ABS樹脂透明寸法(縦×横)(mm)13×44
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1面ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
プラスチック計器箱 内外電機プラスチック計器箱内外電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用 内外電機分岐バー分岐コンパクトブレーカ用内外電機
5,998税込6,598
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質仕様分岐種類:CMCB定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機分岐バー協約形ブレーカ用内外電機
4,398税込4,838
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質仕様分岐種類:KMCB表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
コントロールユニット 内外電機コントロールユニット内外電機
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーターボックス用取付板 内外電機メーターボックス用取付板内外電機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ACS樹脂仕様自己消火性塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
角形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機角形ルーバー・難燃性 PS製内外電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷から4日以内出荷
盤内の放熱にご利用下さい。
材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
防水薄形スイングハンドル 内外電機防水薄形スイングハンドル内外電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷
機能本位のデザイングリップ部を持ち上げ90°回転ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合
質量(g)450使用キャビネット自立盤キャビネット(NF・NFM形)
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機
2,098税込2,308
1台
欠品中
仕様止め金付使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)アルミ盤キャビネット(AL形)種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)備考旧品番SK-3-1は、販売終了品です。タイプ封印無レバー長さ(mm)95キー番号キーNo.500RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ18.5、Φ3.5
取り外しハンドル 本体のみ 内外電機取り外しハンドル 本体のみ内外電機
1,998税込2,198
1台
当日出荷
本体のみ
仕様止め金付備考止め金付種別本体のみ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地メッキRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器