制御機器 :「単2分電盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 形状露出型(横一列タイプ) 種類ホーム分電盤 深さ(mm)53
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6 材質(本体)鉄t1.2、t1.6 タイプ横一列単系統プチスリムタイプ 規格EIA 深さ(mm)105 呼称5U 縦(mm)221 横(mm)482.5 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります