制御機器 :「板 20mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業スリット付台板
エコ商品
各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業水抜きキャップ
エコ商品
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入 材質本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格IP44 板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業メーターパネル
エコ商品
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)68用
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日東工業19型マウントブラケット
エコ商品
パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
エコ商品
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業PCM コン柱用金具
エコ商品
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様幅20mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3(PCM-0:2.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵、防水パッキン付 種別屋根付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級IP44 寸法C1(mm)222 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

日東工業ステンレスバンドセット
エコ商品
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304 板厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)180 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法I(mm)180 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電線保護にご利用ください。
材質ナイロン 適合板厚(mm)0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片扉 寸法C1(mm)142 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 保護等級IP66 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5 扉形式カバーをねじ止め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 取付基板木製15mm
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板 仕様取付金具付 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)2.3 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様露出形 材質 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

日東工業SZA ステンレス基台
エコ商品
耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304) 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 取付可能ポール径(Φmm)130~400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業主幹リードバー (階段型)
エコ商品
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板 寸法E(mm)Φ5 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

日東工業基台
エコ商品
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効深さX(mm)168 仕様露出形 材質 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日東工業ポール用金具
エコ商品
メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3 適合バンド幅(mm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)60~400
1台(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります