制御機器 :「通信機器取付用キャビネット」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。
材質スチール
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質スチロール系樹脂
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所屋内用
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。