絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • omron(オムロン)(9)
  • 三菱電機(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • オーム電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 篠原電機(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • コーセル(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 東朋テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「nitto 5000」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット 日東工業レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット日東工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(60個)
当日出荷から4日以内出荷
端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
PBE ポリカボックス 日東工業PBE ポリカボックス日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
PBH ポリカボックス 日東工業PBH ポリカボックス日東工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
結束テープ 日東工業結束テープ日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質ナイロンポリプロピレンブラック全長(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
端子台ボックス 日東工業端子台ボックス日東工業
4,898税込5,388
1台
当日出荷
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
K 仮設キャビネット 日東工業K 仮設キャビネット日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製15mm
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台日東工業
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポール用金具 日東工業ポール用金具日東工業
12,980税込14,278
1台(2個)
4日以内出荷
ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
スライド式スプライスユニット・高密度タイプ 日東工業スライド式スプライスユニット・高密度タイプ日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープセット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム質量(kg)4.3本体:ブラック塗装(N1)呼称2URoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心アダプタタイプSC(シンプレックス)入出線数(入線)(ケーブル)4入出線数(出線)(コード)100
経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)日東工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
基台 日東工業基台日東工業
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
開口プレート 日東工業開口プレート日東工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.96MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器