制御機器 :「レセプタクル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137
アズワン品番65-7492-57
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139
アズワン品番65-7490-93
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8086
アズワン品番65-7494-04
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8093
アズワン品番65-7491-32
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8110
アズワン品番65-7490-08
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8067
アズワン品番65-7490-92
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5648
アズワン品番65-7591-91
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8114
アズワン品番65-7494-44
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8135
アズワン品番65-7494-47
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8123
アズワン品番65-7493-73
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6013
アズワン品番65-7716-45
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8124
アズワン品番65-7493-74
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8146
アズワン品番65-7491-65
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8079
アズワン品番65-7494-03
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:C 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1607-70
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3602
アズワン品番65-7779-96
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8072
アズワン品番65-7491-40
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8107
アズワン品番65-7493-66
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8085
アズワン品番65-7490-39
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8125
アズワン品番65-7491-55
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8163
アズワン品番65-7493-20
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8132
アズワン品番65-7492-45
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8161
アズワン品番65-7493-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6017
アズワン品番65-7724-23
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8080
アズワン品番65-7492-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8094
アズワン品番65-7489-94
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ボックスマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット
アズワン品番65-1373-75
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
仕様パネル 製品群:C091D シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1588-27
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV04●コード番号:195-6010
アズワン品番65-7719-98
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:27.1mm●幅:27.2mm●深さ:33.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9914
アズワン品番65-7666-31
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。