制御機器 :「SMA メスメス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5504 アズワン品番65-7714-87
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1 インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケット アダプタタイプASMA アダプタタイプBSMA オス/メスAオス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15 インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケット アダプタタイプASMA アダプタタイプBSMA オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(100個)
95,780 税込105,358
5日以内出荷

50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグ アダプタタイプASMA アダプタタイプBSMA オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5503 アズワン品番65-7714-90
1セット(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5522 アズワン品番65-7716-67
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 不動態化ステンレススチールコンタクトめっき = ニッケルの上に金
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222 アズワン品番65-7667-64
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中

ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→18GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインで高い性能を発揮小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端RFコネクタ、0.062インチ基板用SMAエンドランチジャック、50Ω、フラットタブコンタクト
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)18 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 接合型ネジ バルクヘッドなし 実装タイプエッジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)(Max)+165 動作周波数(GHz)18 表面処理(本体)ニッケル 結線方法はんだ オス・メスメス 接合型ネジ バルクヘッドなし 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

アダプタ、SMAジャック-SMAジャック、バルクヘッド、50Ω
長さ(mm)22.2 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)12.4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSMAジャック-SMAジャック オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655 アズワン品番65-7584-89
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります