制御機器 :「小型カメラ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1.5A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 1.25mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.09Ω最大抵抗 = 350mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805寸法 = 2.3 x 1.5 x 1.25mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF
電流(A)最大40
定格電圧(V)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
電流(A)最大40
定格電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm
電流(A)最大40
定格電圧(V)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
動作電流 = 1A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 1mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.1Ω。最大抵抗 = 800mΩ。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 16mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.1A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 29mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 670mA長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 234mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 130mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 10Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 2MHz。最小品質ファクター = 29℃。E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ - CDプレーヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
動作電流 = 300mA。定格電圧 = 15V。動作時間 = 1s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。