制御機器 :「サバス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
4桁英数字ディスプレイ、Avago HDLO-2416、HDLG-2416. 標準DILパッケージに収められた4文字、5 x 7ドットマトリックスのLEDディスプレイです。RAM、ASCIIデコーダ、及びLED駆動回路が内蔵されています。. 文字高さ: 5 mm (0.2インチ) 連結可能 英語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語用の128の特殊ASCII文字 視野角: 50 ° (標準) マイクロプロセッサバスインターフェイス ディスプレイブランキング及びカーソル編集機能 HPDL-2416の拡張互換品
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 3.4mm文字高さ = 5.1mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.1mmデコーダ含む = あり光度 = 3.5 mcd表面色 = 黒動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。