制御機器 :「フォトカプラ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20ns
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.9Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 35ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 1.5 kV dc論理出力 = あり最小電流伝送率 = 100%シリーズ = 6N134
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 20 mA論理出力 = あり最大電流変換率 = 100%最小電流伝送率 = 32%シリーズ = ACPL-M43T
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HCPL-817
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO5入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1500個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2.7μs最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 2.7μsシリーズ = ACPL-C87A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL-315J
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.012μs最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.012μs
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = TTL最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 4500%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCNW139
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%最小電流伝送率 = 300 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = シュミットトリガー最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPL-0211
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = HCPL-0302
RoHS指令(10物質対応)対応
4 → 20 mAカレントループ、Avago Technologies. 電子機器との間のノイズ耐性が高いデータ回線での転送は、最長9 kmの代表距離に対応するこれらの20 mA電流ループトランスミッタとレシーバオプトカプラを使用することで可能になります。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 250 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 23nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装チャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 13ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = ACPLAvago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 40 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 93%シリーズ = ACPL-W50L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.02μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.025μsシリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = BiCMOS / DMOSピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 0.1μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 0.59Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 4.4 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μs
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。